B.E.G. ITALIA SRL - BBH92000 TELECOMANDO IR-RC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Telecomando
Confezione
1 PZ
EAN
4007529920006
Codice prodotto
BBH92000
Cod. produttore
92000
Produttore
BBH
Tipo di accessorio / ricambio:
Telecomando
Il telecomando ad infrarossi LUXOMAT® IR-RC permettedi effettuare tutte le impostazioni comodamente da terra senza la necessità di usare scale ingombranti. E 'adatto per l'utilizzo con lampade da esterno LUXOMAT® AL2-RC-Plus e i proiettori da esterno LUXOMAT® FL2-LED-230 e AL5-RC-plus next. Una varietà di programmi permette ai rilevatori di movimento di essere adattati alle esigenze individuali in qualsiasi momento - anche più avanti nel tempo Ulteriori funzioni, quali la lettura automatica del valore del crepuscolare o l'utile funzione di prova 2s, sono possibili con l'opzionale RC- AL20. Il pratico supporto a parete (dimensioni: circa 63 x 29 x 19mm) è compreso nella fornitura. Tensione di rete: Litio CR2032 - 3 Volt (incluso) Raggio d’azione (circa) in m: in funzione delle condizioni di luminosità - nuvoloso o buio: da 5 a 6m; - luce solare diretta: da 2 a 3m Dimensioni: L80 x L60 x A8mm


