pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH91754 HF-L1-E27LEDW CON LAMPADA LED E27 38157

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH91754 HF-L1-E27LEDW CON LAMPADA LED E27 38157

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529917549

Codice prodotto

BBH91754

Cod. produttore

91754

Produttore

BBH

Montaggio a parete:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Lampada:

Altri

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

1

Portalampada:

E27

Materiale (del corpo):

Altri

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

230...230 V

Alimentazione:

Non richiesto

Alimentatore incluso:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP40

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con rilevatore di movimento:

Con sensore di luminosità:

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Adatto per lampade di potenza:

4...20 W

Rendimento luminoso delle lampade:

0 lm/W

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Fattore di potenza:

1

Diametro esterno:

275 mm

Lampada di forma circolare per montaggio a parete o a soffitto con rilevatore di movimento HF integrato e luce LED E27. Alimentazione: 230VAC +/- 10%, 50/60Hz. Dimensioni: Ø 275 x 85 mm .