pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH91122 LC-CLICK 200 NERO

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Tempo massimo di accensione - 10 min

  • Portata massima frontale - 5 m

  • Potenza di commutazione massima - 1000 W

  • Tipo di sensore - Infrarossi passivi

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529911226

Codice prodotto

BBH91122

Cod. produttore

91122

Produttore

BBH

Modello:

Sensore di movimento

Tempo massimo di accensione:

10 min

Portata massima frontale:

5 m

Potenza di commutazione massima:

1000 W

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Spegnimento forzato:

no

Immune agli animali:

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Collegabile in rete:

no

Altezza di montaggio ottimale:

2 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

no

Selettore di bypass:

no

Portata massima tangenziale:

12 m

Max. gamma di presenza:

0

Diametro del campo di rilevamento a terra:

20 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

no

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

no

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Numero RAL (affine):

9005

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP44

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Tempo minimo di accensione:

4 s

Ritardo allo spegnimento:

0 s

Ritardo all'accensione:

0 s

Area di rotazione del sensore, orizzontale:

-45...45 °

Area di rotazione del sensore, verticale:

-20...20 °

Soglia di luminosità:

100...300 lx

Max. commutazione del LED di alimentazione:

200 W

Adatto per carico C:

no

Temperatura:

-20...50 °C

Numero di zone di intervento:

250

Max corrente di inserzione:

10 A

Ingresso unità secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

78 mm

Altezza:

80 mm

Profondità:

103 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Rilevatore di posizione con area di rilevamento a 200?, Testa sensore ruotante, Montaggio agevole con supporto a innesto rapido, L'area di rilevamento puo essere ridotta mediante lamelle di copertura