B.E.G. ITALIA SRL - BBH91101 LC-CLICK 140 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione - 10 min
Potenza di commutazione massima - 1000 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 140...140 °
Immune agli animali - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4007529911011
Codice prodotto
BBH91101
Cod. produttore
91101
Produttore
BBH
Modello:
Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione:
10 min
Potenza di commutazione massima:
1000 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
140...140 °
Immune agli animali:
sì
Collegabile in rete:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP44
Tipo di tensione:
AC
Tempo minimo di accensione:
4 s
Soglia di luminosità:
2...1000 lx
Larghezza:
97 mm
Altezza:
84 mm
Profondità:
67 mm


