B.E.G. ITALIA SRL - BBH90404 LAN-IF/KNXS REG - KNX INTERFACCIA LAN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Guida DIN
Sistema bus EIB / KNX - sì
Bus system KNX radio - no
Altro sistema bus - Nessuno
Larghezza in numero di moduli - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4007529904044
Codice prodotto
BBH90404
Cod. produttore
90404
Produttore
BBH
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Bus system KNX radio:
no
Altro sistema bus:
Nessuno
Larghezza in numero di moduli:
1
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Funge da interfaccia sicura tra una linea LAN (IP, Ethernet) e KNX, Puo essere utilizzato come interfaccia di programmazione per ETS, In quanto interfaccia KNX Secure (tunneling), il dispositivo impedisce l'accesso non autorizzato al sistema, Fino a 8 connessioni contemporaneamente, L'opzione di sicurezza puo essere attivata o disattivata con ETS., I LED indicano le condizioni operative e gli errori di comunicazione sul bus KNX