B.E.G. ITALIA SRL - BBH90222 DIM4-230/UNI/250/H/KNX REG DIMMERUNIVERS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Metodo di montaggio - Guida DIN
Sistema bus radio - no
Sistema bus Powernet - no
Potenza di uscita - 3...250 W
Confezione
1 PZ
EAN
4007529902224
Codice prodotto
BBH90222
Cod. produttore
90222
Produttore
BBH
Sistema bus EIB / KNX:
no
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Sistema bus radio:
no
Sistema bus Powernet:
no
Potenza di uscita:
3...250 W
Accoppiatore bus incluso:
sì
Funzionamento locale / comando manuale:
sì
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Modulo bus rimovibile:
no
Max. commutazione del LED di alimentazione:
50 W
Con indicazione LED:
sì
Tensione:
230...230 V
Potenza aumentabile (con utilizzo booster):
sì
Frequenza:
50...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20