B.E.G. ITALIA SRL - BBH90214 PSN-230/640/30/KNX REG - ALIMENT.KNX 640

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Altri
Numero di linee alimentabili - 1
Corrente max. di uscita - 1300 mA
Altro sistema bus - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4007529902149
Codice prodotto
BBH90214
Cod. produttore
90214
Produttore
BBH
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di linee alimentabili:
1
Corrente max. di uscita:
1300 mA
Altro sistema bus:
Nessuno
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Larghezza in numero di moduli:
3
Alimentatore di continuità (collegabile con batteria tampone):
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Con indicazione LED:
sì
Numero di bobine di isolamento integrate:
1
Tensione secondaria:
30 V


