B.E.G. ITALIA SRL - BBH37849 GUARNIZIONE IP54 PER PLAFONIERA L1/HF-L1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Guarnizione
Materiale - Altri
Colore - Bianco
Lunghezza - 179 mm
Larghezza - 96 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4007529378494
Codice prodotto
BBH37849
Cod. produttore
37849
Produttore
BBH
Tipo di accessorio / ricambio:
Guarnizione
Materiale:
Altri
Colore:
Bianco
Lunghezza:
179 mm
Larghezza:
96 mm
Altezza:
1 mm
Diametro:
230 mm
Anello di tenuta per plafoniera IP54