AVS - RIELLOFIRE - FXR9136147 L-OP-SG OTTICO RADIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Ottico
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Con batteria di backup - sì
Colore - Bianco
Rilevatore ottico di fumo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449075258429
Codice prodotto
FXR9136147
Cod. produttore
9136147
Produttore
AVS
Principio di funzionamento:
Ottico
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Con batteria di backup:
sì
Colore:
Bianco
Rilevatore ottico di fumo:
sì
Diametro:
110 mm
Lunghezza:
60 mm
Gamma di rivelatori analogici RADIO, 868MHz con doppia batteria (5 anni + 2 mesi), omologati EN54-25. Comprensivi di base di fissaggio, con Led di allarme visibile a 360°. Alta immunità ai falsi allarmi e camera di analisi ben protetta da polvere ed agenti inquinanti.• Batteria principale (5 anni) Tipo CR123A • Batteria secondaria (2 mesi) Tipo CR2032 • Frequenza nominale 868 MHz • Canali 7 - Modulazione tipo FSK • Tamper antirimozione • Temperatura di lavoro -30°C / +55°C • Umidità 95% • Diametro 110 mm • Altezza 60 mm


