AVS - RIELLOFIRE - FXR4437104 XFIRE-ESP ESPANS.DI UN LOOP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000000606231
Codice prodotto
FXR4437104
Cod. produttore
4437104
Produttore
AVS
Il modulo di interfaccia espande la centrale antincendio XFIRE a 2 loop. Permette di integrare fino a 240 componenti aggiuntivi nel secondo bus ad anello. – Tipo di connessione: modulo plug-in – Consumo di corrente, tipico: 80 mA a 27,6 V CC – Consumo di corrente massimo: 800 mA a 27,6 V CC – Voltaggio del circuito: 35 – 37 VCC – Consumo massimo di corrente del circuito: 500 mA – Dimensioni: 94 x 15 x 57 mm – Compatibile con: XFIRE


