AVE - AVEVNXI125BRD BOCCHETTA DESIGN D125MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Frequenza di rete - 0 Hz
Flusso (portata aria) - 90 m³/h
Modello - Espulsione
Tensione nominale - 0 V
Confezione
1 PZ
EAN
8008379102259
Codice prodotto
AVEVNXI125BRD
Cod. produttore
VNXI125BRD
Produttore
AVE
Colore:
Bianco
Frequenza di rete:
0 Hz
Flusso (portata aria):
90 m³/h
Modello:
Espulsione
Tensione nominale:
0 V
Grado di protezione (IP):
IPX4
Diametro nominale:
125 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Serranda:
Nessuno
Bocchetta Design di estrazione/immissione regolabile d125 mm, per attacco a condotto cod. VNXE125CNDF