AVE - AVEVNS150TB ASPIRATORE ELICAL BRONZ. D150T 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 148 mm
Flusso (portata aria) - 330 m³/h
Colore - Bianco
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8008379089802
Codice prodotto
AVEVNS150TB
Cod. produttore
VNS150TB
Produttore
AVE
Diametro nominale:
148 mm
Flusso (portata aria):
330 m³/h
Colore:
Bianco
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tensione nominale:
230 V
Frequenza di rete:
50 Hz
Grado di protezione (IP):
Altri
Direzione:
Assiale
Composizione:
Standard
Materiale (del corpo):
Plastica
Corrente nominale:
0.1 A
Emissione di rumore:
42 dB(A) re 1
Con set di connessione:
sì
Larghezza:
218 mm
Altezza:
218 mm
Profondità:
124 mm