AVE - AVEVNRL180ECPN RECUPERATORE LINEA180 EC PLUS 230V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Soffitto
Colore - Bianco
Grado di protezione (IP) - IPX4
Tensione di alimentazione - 220...240 V
Larghezza - 904 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8008379158256
Codice prodotto
AVEVNRL180ECPN
Cod. produttore
VNRL180ECPN
Produttore
AVE
Modello:
Soffitto
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IPX4
Tensione di alimentazione:
220...240 V
Larghezza:
904 mm
Adatto per controllo elettronico:
sì
Collegamento elettrico:
Terminali
Materiale:
Altri
Profondità:
602 mm
Snodato:
no
Altezza:
243...269 mm
Volume d'aria a vuoto:
209 m³/h
Orientabile:
sì
Portatile:
no
Adatto per regolazione trasformatore:
no
Numero di velocità della ventola selezionabili:
5
Frequenza:
50 Hz
Potenza assorbita:
0.105 kW
Con protezione termica:
sì
Con telecomando / controllo remoto:
no
Tipo di regolazione della velocità:
Continuo
Montaggio a parete:
no
Oscillazione:
no