AVE - AVEVNGE150 GRIGLIA ESTERNA D150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Larghezza anteriore - 210 mm
Diametro nominale canale - 150 mm
Passaggio libero - 95 %
Altezza anteriore - 210 mm
Confezione
4 PZ
EAN
8008379090525
Codice prodotto
AVEVNGE150
Cod. produttore
VNGE150
Produttore
AVE
Materiale:
Altri
Larghezza anteriore:
210 mm
Diametro nominale canale:
150 mm
Passaggio libero:
95 %
Altezza anteriore:
210 mm
Con zanzariera:
no
Con rete a maglie:
sì
Larghezza nominale canale:
150 mm
Colore:
Bianco
Con finestra integrata:
no
Con valvola di sovrappressione - scarico:
no
Chiudibile a chiave:
no
Con valvola di sovrappressione - aspirazione:
no
Con sezione della valvola contro-rotante:
no
Con sezione della valvola a rotazione sincrona:
no
Motorizzato:
no
Forma:
Quadrato
Superficie:
Altri
Numero RAL:
9010


