AVE - AVEVI2F-RELAY2 RELE AUSILIARIO RIPETIZ SUONERIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Posto interno
Materiale - Altri
Metodo di montaggio - Altri
Colore - Grigio
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8008379503247
Codice prodotto
AVEVI2F-RELAY2
Cod. produttore
VI2F-RELAY2
Produttore
AVE
Adatto per:
Posto interno
Materiale:
Altri
Metodo di montaggio:
Altri
Colore:
Grigio
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Tipo di installazione:
2 fili
Rel? ausiliario per la ripetizione della suoneria della postazione interna. Il dispositivo deve essere collegato sullo stesso ramo della postazione interna alla quale ? associato. Funzionamento: 1 sec. ON + 9 sec. OFF ripetuto per i 30 secondi della durata della suoneria della postazione interna. Il rel? pu? essere utilizzato con le postazioni interne con indirizzo da 1 a 63. Dimensioni (LxHxP): 55x55x24 mm. SISTEMA V44 EASY.


