pagina iniziale

AVE - AVEVI2F-PE2AP POST.EXT BIFAMIL. APP PARETE - 2F

AVE
copiacopia
AVE - AVEVI2F-PE2AP POST.EXT BIFAMIL. APP PARETE - 2F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Numero di pulsanti di chiamata - 2

  • Tipo di installazione - 2 fili

  • Costruzione modulare - no

  • Modalità di funzionamento - Pulsante

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379504947

Codice prodotto

AVEVI2F-PE2AP

Cod. produttore

VI2F-PE2AP

Produttore

AVE

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Numero di pulsanti di chiamata:

2

Tipo di installazione:

2 fili

Costruzione modulare:

no

Modalità di funzionamento:

Pulsante

Colore:

Antracite

Con Fotocamera:

Con targhetta:

Con copertura:

no

Con codice porta digitale:

no

Protezione antivandalo:

no

Con circuito a induzione audio:

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Angolo di apertura telecamera:

115 °

Grado di protezione (IP):

IP44

Materiale parte frontale:

Alluminio

Altezza placca frontale:

168 mm

Larghezza placca frontale:

86 mm

Altezza:

168 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Larghezza:

86 mm

Profondità:

25 mm

Altezza di incasso:

0 mm

Larghezza di incasso:

86 mm

Profondità di incasso:

0 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Funzione chiamata di gruppo:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Protezione dalle intercettazioni:

no

Con display:

no

Con display a colori:

no

Con display retroilluminato:

no

Controllo automatico della luminosità:

no

Trattamento della superficie:

Spazzolato

Circuito apriporta integrato:

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

WLAN:

no

Comando tramite app: