AVE - AVEVI2F-CV CAVO 200M 2X0,5 TWISTATO - 2 FILI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Adatto per - Posto esterno 
- Materiale - Altri 
- Metodo di montaggio - Altri 
- Colore - Grigio 
- Tipo di accessorio / ricambio - Accessorio di montaggio 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8008379160327
Codice prodotto
AVEVI2F-CV
Cod. produttore
VI2F-CV
Produttore
AVE
Adatto per:
Posto esterno
Materiale:
Altri
Metodo di montaggio:
Altri
Colore:
Grigio
Tipo di accessorio / ricambio:
Accessorio di montaggio
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Tipo di installazione:
2 fili
TECNOLOGIA 2 FILI. Cavo per sistema videocitofonico costituito da due conduttori 0.5 mm2 twistato. Posa in esterno consentita solo in conduttura. Range di temperatura consentito: da 30 ?C a +70 ?C in posa fissa. Matassa da 200 m. SISTEMA 2 FILI V44 EASY.


