AVE - AVEVI2F-AMPLI AMPLIFICATORE VIDEOCITOFONIA 2 FILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Posto interno
Materiale - Altri
Metodo di montaggio - Altri
Colore - Grigio
Tipo di accessorio / ricambio - Accessorio di montaggio
Confezione
1 PZ
EAN
8008379159932
Codice prodotto
AVEVI2F-AMPLI
Cod. produttore
VI2F-AMPLI
Produttore
AVE
Adatto per:
Posto interno
Materiale:
Altri
Metodo di montaggio:
Altri
Colore:
Grigio
Tipo di accessorio / ricambio:
Accessorio di montaggio
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Tipo di installazione:
2 fili
TECNOLOGIA 2 FILI. Amplificatore per impianto videocitofonico 2 FILI. 8 moduli DIN. Alimentazione 110 240 Vac @ 50/60 Hz. Fornisce un' uscita da 1A per consentire l'ampliamento dell'impianto 2 fili. SISTEMA V44 EASY.


