pagina iniziale

AVE - AVEVI-2BOX4 SCATOLA APPOGGIO PER N.2 VIXX-PE1/4

AVE
copiacopia
AVE - AVEVI-2BOX4 SCATOLA APPOGGIO PER N.2 VIXX-PE1/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Posto esterno

  • Materiale - Acciaio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Grigio

  • Tipo di accessorio / ricambio - Accessorio di montaggio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379161812

Codice prodotto

AVEVI-2BOX4

Cod. produttore

VI-2BOX4

Produttore

AVE

Adatto per:

Posto esterno

Materiale:

Acciaio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Grigio

Tipo di accessorio / ricambio:

Accessorio di montaggio

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Tipo di installazione:

Sistema indipendente / autonomo

Scatola da appoggio parete per postazioni esterne modello Villa e colonna ausiliaria a 4 pulsanti (VIPEAUX4) ed 8 pulsanti (VIPEAUX). La scatola ? dotata di tettuccio parapioggia e cornice di supporto integrate. Articolo comune ai dispositivi delle gammevideocitofoniche 2 fili V44 EASY ed IP V44 SMART. Dimensioni (LxHxP): 207x218x70 mm.