pagina iniziale

AVE - AVETVDER-DB14 DERIVATORE INDUTTIVO TV/SAT 14DB

AVE
copiacopia
AVE - AVETVDER-DB14 DERIVATORE INDUTTIVO TV/SAT 14DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Derivatore

  • Numero di derivazioni - 2

  • Collegamento - Coassiale (IEC)

  • Max. perdita di derivazione - 10 dB

  • Numero di uscite - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379061501

Codice prodotto

AVETVDER-DB14

Cod. produttore

TVDER-DB14

Produttore

AVE

Modello:

Derivatore

Numero di derivazioni:

2

Collegamento:

Coassiale (IEC)

Max. perdita di derivazione:

10 dB

Numero di uscite:

2

Max perdita di inserzione:

14 dB

Alimentazione remota possibile:

no

Derivatore induttivo TV/SAT ad innesto su presa 44..096IM, 44..096IF, 44..096F, 45..96F, 45..96IM, 45..96IF - attenuazione di derivazione 14dB