AVE - AVETS-SMART18ANS MONITOR TOUCH SCREEN IP 18 - ANS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Standard video - PAL
Tipo di immagine - Colore
Diagonale dello schermo - 457.2 mm
Tipo di installazione - Tecnologia di rete
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8008379508969
Codice prodotto
AVETS-SMART18ANS
Cod. produttore
TS-SMART18ANS
Produttore
AVE
Standard video:
PAL
Tipo di immagine:
Colore
Diagonale dello schermo:
457.2 mm
Tipo di installazione:
Tecnologia di rete
Colore:
Nero
Diagonale dello schermo in pollici:
18 inch
Tipo di interfaccia:
TCP / IP
Possibilità di attivazione telecamera:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
sì
Compatibile con Google Assistant:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
sì
Supporto a IFTTT disponibile:
no


