AVE - AVESF9B BASE PER RIVELATORI INDIRIZZATI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Altezza - 18.5 mm
Diametro - 101 mm
Indirizzabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8008379059201
Codice prodotto
AVESF9B
Cod. produttore
SF9B
Produttore
AVE
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Altezza:
18.5 mm
Diametro:
101 mm
Indirizzabile:
sì
Base per rivelatori SF9IO, SF9IT, SF9IOT.


