AVE - AVESF500B BASE PER RIVELATORI INDIRIZZATI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Altezza - 16 mm
Diametro - 110 mm
Indirizzabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8008379088287
Codice prodotto
AVESF500B
Cod. produttore
SF500B
Produttore
AVE
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Altezza:
16 mm
Diametro:
110 mm
Indirizzabile:
sì
Base per rivelatori SF500IO e SF500IT.