AVE - AVEQ5508ER CENTR. ROSSO IP55 VETRO FRANGIB. 8M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 5
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Rosso
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Contenitori isolanti
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8008379032600
Codice prodotto
AVEQ5508ER
Cod. produttore
Q5508ER
Produttore
AVE
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
5
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Rosso
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
158 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Altezza:
185 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
100 mm
Morsettiera di terra:
no
Larghezza di incasso:
158 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
no
Profondità di incasso:
100 mm
Altezza di incasso:
185 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altri
Morsettiera neutra:
no
Profondità interna:
100 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9010
Segnale di passaggio porta:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente ai raggi UV:
sì
Tipo di porta:
Singolo