pagina iniziale

AVE - AVEQ5505 CENTRALINO IP55 PARETE 5 MOD. DIN

AVE
copiacopia
AVE - AVEQ5505 CENTRALINO IP55 PARETE 5 MOD. DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 5

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379034819

Codice prodotto

AVEQ5505

Cod. produttore

Q5505

Produttore

AVE

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

5

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

158 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Altezza:

185 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

100 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di incasso:

158 mm

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

no

Profondità di incasso:

100 mm

Altezza di incasso:

185 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altri

Morsettiera neutra:

no

Profondità interna:

100 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

9010

Segnale di passaggio porta:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente ai raggi UV:

Tipo di porta:

Singolo

Centralino IP55 da parete 5 moduli DIN - dimensioni (L H P): 158x185x100 mm