pagina iniziale

AVE - AVEQ4012N QUADRO IP40 DA PARETE 12 MODULI DIN

AVE
copiacopia
AVE - AVEQ4012N QUADRO IP40 DA PARETE 12 MODULI DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 12

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379103102

Codice prodotto

AVEQ4012N

Cod. produttore

Q4012N

Produttore

AVE

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

12

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

278 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

198 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

95 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di incasso:

278 mm

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

no

Profondità di incasso:

95 mm

Altezza di incasso:

198 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altri

Morsettiera neutra:

no

Profondità interna:

95 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

9010

Segnale di passaggio porta:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente ai raggi UV:

Tipo di porta:

Singolo

Quadro IP40 da parete 12 moduli DIN ' Dimensioni (L H P): 298x198x95 mm