pagina iniziale

AVE - AVEKV01-2PIT7BAP KIT 2F BIFAM LCD 7 APPOGGIO PARETE

AVE
copiacopia
AVE - AVEKV01-2PIT7BAP KIT 2F BIFAM LCD 7  APPOGGIO PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di citofoni - 2

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tipo di installazione - 2 fili

  • Con video -

  • Colore dei citofoni - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379505104

Codice prodotto

AVEKV01-2PIT7BAP

Cod. produttore

KV01-2PIT7BAP

Produttore

AVE

Numero di citofoni:

2

Numero di posti esterni:

1

Tipo di installazione:

2 fili

Con video:

Colore dei citofoni:

Bianco

Colore dei posti esterni:

Grigio

Tipo di montaggio stazione esterna:

Montaggio a parete

Numero di pulsanti di chiamata:

2

Tipo di montaggio stazione interna:

Montaggio a parete

Espandibile a max. numero stazioni interne:

8

Materiale stazione esterna:

Altri

Protezione dalle intercettazioni:

no

Possibile collegamento con lo smartphone:

no

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

3

Standard video:

PAL

Vivavoce:

Intercomunicante:

Tipo di immagine:

Colore

Con funzione giorno/notte:

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Angolo di apertura telecamera:

115 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Per disabili:

Con funzione memoria:

Compatibile con Google Assistant:

no

Diagonale dello schermo:

178 mm

Diagonale dello schermo in pollici:

7 inch

Videocamera regolabile manualmente:

no

Con casella di testo:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no