pagina iniziale

AVE - AVEKV01-1PIT7B KIT 2F MONOFAMILIARE LCD 7

AVE
copiacopia
AVE - AVEKV01-1PIT7B KIT 2F MONOFAMILIARE LCD 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di citofoni - 1

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tipo di installazione - 2 fili

  • Con video -

  • Colore dei citofoni - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379505050

Codice prodotto

AVEKV01-1PIT7B

Cod. produttore

KV01-1PIT7B

Produttore

AVE

Numero di citofoni:

1

Numero di posti esterni:

1

Tipo di installazione:

2 fili

Con video:

Colore dei citofoni:

Bianco

Colore dei posti esterni:

Grigio

Tipo di montaggio stazione esterna:

Incasso a parete

Numero di pulsanti di chiamata:

1

Tipo di montaggio stazione interna:

Montaggio a parete

Espandibile a max. numero stazioni interne:

4

Materiale stazione esterna:

Altri

Protezione dalle intercettazioni:

no

Possibile collegamento con lo smartphone:

no

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

3

Standard video:

PAL

Vivavoce:

Intercomunicante:

Tipo di immagine:

Colore

Con funzione giorno/notte:

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Angolo di apertura telecamera:

90 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Per disabili:

Con funzione memoria:

Compatibile con Google Assistant:

no

Diagonale dello schermo:

178 mm

Diagonale dello schermo in pollici:

7 inch

Videocamera regolabile manualmente:

Con casella di testo:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

KIT monofamiliare espandibile. Sistema 2 Fili V44 EASY. Il kit contiene: n.1 postazione esterna ad una chiamata con lettore MIFARE integrato (art. VI2FPE1). n.1 Monitor Touch screen 7 bianco (art. VI2FPIT7B). n.1 alimentatore 1.5A (art. VI2FALI). n.1 scatola in plastica per incasso in parete (art. VIBOX3N) ed una cornice di supporto per la postazione esterna (art. VIBOX3C)."