AVE - AVEKV01-1PIT5BAP KIT 2F MONOFAM LCD 5 P.E. APP.PAR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di citofoni - 1
Numero di posti esterni - 1
Tipo di installazione - 2 fili
Con video - sì
Colore dei citofoni - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8008379516001
Codice prodotto
AVEKV01-1PIT5BAP
Cod. produttore
KV01-1PIT5BAP
Produttore
AVE
Numero di citofoni:
1
Numero di posti esterni:
1
Tipo di installazione:
2 fili
Con video:
sì
Colore dei citofoni:
Bianco
Colore dei posti esterni:
Alluminio
Tipo di montaggio stazione esterna:
Incasso a parete
Numero di pulsanti di chiamata:
1
Tipo di montaggio stazione interna:
Montaggio a parete
Espandibile a max. numero stazioni interne:
4
Protezione dalle intercettazioni:
no
Possibile collegamento con lo smartphone:
no
Espandibile a max. numero stazioni esterne:
5
Standard video:
PAL
Vivavoce:
sì
Intercomunicante:
sì
Tipo di immagine:
Colore
Con funzione giorno/notte:
sì
Compatibile con apparecchi acustici:
no
Angolo di apertura telecamera:
115 °
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Per disabili:
sì
Con funzione memoria:
sì
Compatibile con Google Assistant:
no
Diagonale dello schermo:
5 mm
Diagonale dello schermo in pollici:
127 inch
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no