pagina iniziale

AVE - AVEKV01-1PE7T KIT 2F BASE SCALE CON P.E. 7

AVE
copiacopia
AVE - AVEKV01-1PE7T KIT 2F BASE SCALE CON P.E. 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di citofoni - 0

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tipo di installazione - 2 fili

  • Con video -

  • Colore dei posti esterni - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379505586

Codice prodotto

AVEKV01-1PE7T

Cod. produttore

KV01-1PE7T

Produttore

AVE

Numero di citofoni:

0

Numero di posti esterni:

1

Tipo di installazione:

2 fili

Con video:

Colore dei posti esterni:

Grigio

Tipo di montaggio stazione esterna:

Incasso a parete

Numero di pulsanti di chiamata:

0

Tipo di montaggio stazione interna:

Montaggio a parete

Espandibile a max. numero stazioni interne:

120

Materiale stazione esterna:

Altri

Protezione dalle intercettazioni:

no

Possibile collegamento con lo smartphone:

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

3

Standard video:

PAL

Vivavoce:

Intercomunicante:

Tipo di immagine:

Colore

Con funzione giorno/notte:

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Angolo di apertura telecamera:

90 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Per disabili:

Con funzione memoria:

Compatibile con Google Assistant:

no

Diagonale dello schermo:

178 mm

Diagonale dello schermo in pollici:

7 inch

Videocamera regolabile manualmente:

Con casella di testo:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

KIT base scale" Sistema 2 Fili V44 EASY. Il kit contiene: n.1 postazione esterna con display LCD touch screen 7" con lettore MIFARE integrato (art. VI2FPE7T). n.2 distributori di segnale per postazioni interne (art. VI2FPIDIST). n.1 alimentatore 1.5A (art. VI2FALI). n.1 scatola metallica per incasso in parete (art. VIBOX5) ed una cornice di supporto per la postazione esterna (art. VIBOX5C)."