AVE - AVEEVG220 ELETTROVALVOLA GAS 220VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Ottone
Qualità del materiale - Altro
Protezione della superficie - Altro
Materiale di tenuta - Altro
Diametro nominale - 3/4 pollice (20)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie Noir AX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8008379022892
Codice prodotto
AVEEVG220
Cod. produttore
EVG220
Produttore
AVE
Materiale del corpo:
Ottone
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro
Materiale di tenuta:
Altro
Diametro nominale:
3/4 pollice (20)
Diametro esterno collegamento 1:
19 mm
Collegamento 1:
Altro
Diametro esterno collegamento 2:
19 mm
Collegamento 2:
Altro
Classe di compressione della flangia:
Altro
Temperatura ambiente max.:
60 °C
Tipologia:
Diritto
Effetto indiretto:
sì
Funzionamento manuale di emergenza:
Pulsante
Collegamento elettrico:
Spina EN 175301-803 tipo A
Tensione di collegamento:
230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Gamma di frequenza della tensione d'ingresso:
50...50 Hz
Disattivato quando è aperto:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Sicurezza contro le esplosioni:
Senza
Flusso libero:
no
Disinfezione termica:
no
Con filtro:
no