AVE - AVECRONOTC3B CRONOTERMOSTATO TOUCH PARETE ALLUM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione - 230 V
Con ricevitore - sì
Sensore esterno - sì
Portata - 2...40 °C
Numero di uscite riscaldamento - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8008379086474
Codice prodotto
AVECRONOTC3B
Cod. produttore
CRONOTC3B
Produttore
AVE
Tipo di alimentazione:
230 V
Con ricevitore:
sì
Sensore esterno:
sì
Portata:
2...40 °C
Numero di uscite riscaldamento:
1
Numero di uscite raffreddamento:
1
Con display:
sì
Differenza regolabile:
sì
Grado di protezione (IP):
Altri
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Ottimizzazione:
sì
Funzionamento:
Touch screen
Temperatura leggibile:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Modello con orologio:
Digitale
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no


