AVE - AVECAP CONNETTORE CAVI COASSIALI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Altri
Modello - Plug / Maschio
Tipo di contatto - Maschio
Tipo di cavo - RG 59
Connettore angolare - no
Confezione
50 PZ
EAN
8008379047673
Codice prodotto
AVECAP
Cod. produttore
CAP
Produttore
AVE
Tipo di connettore:
Altri
Modello:
Plug / Maschio
Tipo di contatto:
Maschio
Tipo di cavo:
RG 59
Connettore angolare:
no
Collegamento:
Altri
Impedenza:
75 Ohm
Montaggio isolato:
sì
Connettore plastico per cavi coassiali - consente una connessione rapida ed economica - da utilizzare anche con prese 44..096F, 44..096IM, 44..096IF, 45..96F, 45..96IM, 45..96IF