pagina iniziale

AVE - AVEBSN21097/2PN DOPPIA PRESA ST.ING.+INT+N.13A 2P4M

AVE
copiacopia
AVE - AVEBSN21097/2PN DOPPIA PRESA ST.ING.+INT+N.13A 2P4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - British Standard

  • Colore - Bianco

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Corrente nominale - 16 A

  • Con indicatore luminoso - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8008379151363

Codice prodotto

AVEBSN21097/2PN

Cod. produttore

BSN21097/2PN

Produttore

AVE

Modello:

British Standard

Colore:

Bianco

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Corrente nominale:

16 A

Con indicatore luminoso:

no

Numero di prese commutabili:

0

Iscrizione:

Nessuno

Collegamento:

Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera:

no

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

no

Con casella di testo:

no

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione di servizio:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Con fusibile in miniatura:

no

Alimentazione speciale / Per linee dedicate:

Senza alimentazione speciale

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Antibatterico:

no

Con funzione loop-through:

no

Contatti obliqui:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

Altri

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Numero di porte USB-C:

0

Con ripetitore di segnale Wi-Fi:

no

Con altoparlante bluetooth integrato:

no

Doppia presa standard inglese. Serie British Standard Basic colore RAL 9010. 2P+T 13A 250V~ interruttore 2P con segnalazione presenza rete placca bianca con finitura lucida 4 moduli per scatola British Standard