AVE - AVEBL18CG SCAT.PARETI CAVE X 53T18 381X258X75


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Metodo di montaggio - Parete cava / Intercapedine 
- Forma - Quadrato 
- Colore - Blu 
- Modello - Singolo 
- Diametro - 0 mm 
Confezione
- 6 PZ 
EAN
8008379057382
Codice prodotto
AVEBL18CG
Cod. produttore
BL18CG
Produttore
AVE
Metodo di montaggio:
Parete cava / Intercapedine
Forma:
Quadrato
Colore:
Blu
Modello:
Singolo
Diametro:
0 mm
Grado di protezione (IP):
Altri
Tipo di costruzione:
Scatola di derivazione
Equipaggiamento / Dotazione:
Altri
Profondità:
75...75 mm
Dotato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
no
Lunghezza:
258 mm
Larghezza:
381 mm
Fissaggio degli apparecchi:
A vite
Materiale:
Plastica
Con viti:
no
Passaggio scatola tramite foro apertura:
no
Passaggio scatola con guaina di tenuta:
no
Passaggio scatola con raccordo tubi:
no
Passaggio scatola con guaina graduata:
no
Per tubo di diametro:
Altri
Fissatubo:
no
Blocco per tubo opzionale:
no
Ingresso sul fondo:
sì
Numero di manicotti in dotazione:
0
Superficie:
Non trattato
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Modello coperchio:
Nessuno
Coperchio trasparente:
no
Fissaggio del coperchio:
Altri
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
A prova di vento:
no
Numero di poli del morsetto:
0
Morsetto in posizione fissa:
no
Con gancio per fissaggio lampadari:
no
Imbocco:
Altri
Per applicazioni speciali:
Altri
Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio non regolabili:
0
Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio regolabili:
0
Con separatori:
no


