AVE - AVEBL08LC COPERCHIO ANTIURTO IP40 PER BL08LP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Modello - Coperchio cieco
Lunghezza - 414 mm
Larghezza - 184 mm
Tipo di fissaggio - Coperchio avvitabile (con filettatura)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Scatole da incasso
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8008379034727
Codice prodotto
AVEBL08LC
Cod. produttore
BL08LC
Produttore
AVE
Forma:
Rettangolare
Modello:
Coperchio cieco
Lunghezza:
414 mm
Larghezza:
184 mm
Tipo di fissaggio:
Coperchio avvitabile (con filettatura)
Profondità:
3 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Coperchio IP40 antiurto di finitura per scatole BL08LP - resistenza agli urti IK07 - Dimensioni (L H P): 414 x 184 x 4 mm.


