AVE - AVEBL02C COPER.ANTIURTO IP40 X BL02P E BL03P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Modello - Coperchio cieco
Lunghezza - 140 mm
Larghezza - 110 mm
Tipo di fissaggio - Coperchio avvitabile (con filettatura)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Scatole da incasso
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8008379034666
Codice prodotto
AVEBL02C
Cod. produttore
BL02C
Produttore
AVE
Forma:
Rettangolare
Modello:
Coperchio cieco
Lunghezza:
140 mm
Larghezza:
110 mm
Tipo di fissaggio:
Coperchio avvitabile (con filettatura)
Profondità:
3 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Coperchio IP40 antiurto di finitura per scatole BL02P e BL03P - resistenza agli urti IK07 - Dimensioni (L H P): 140 x 110 x 4 mm.


