AVE - AVEBL01C COPERCHIO ANTIURTO IP40 PER BL01P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Forma - Quadrato 
- Modello - Coperchio cieco 
- Lunghezza - 110 mm 
- Larghezza - 110 mm 
- Tipo di fissaggio - Coperchio avvitabile (con filettatura) 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Scatole da incasso
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8008379034659
Codice prodotto
AVEBL01C
Cod. produttore
BL01C
Produttore
AVE
Forma:
Quadrato
Modello:
Coperchio cieco
Lunghezza:
110 mm
Larghezza:
110 mm
Tipo di fissaggio:
Coperchio avvitabile (con filettatura)
Profondità:
3 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Coperchio IP40 antiurto di finitura per scatola BL01P - resistenza agli urti IK07 - Dimensioni (L H P): 110 x 110 x 4 mm.


