AVE - AVE53KNX30012 ATTUATORE KNX 12CH MULTIFUNZ-8M DIN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sistema bus EIB / KNX - sì 
- Metodo di montaggio - Incasso in canale 
- Max numero di uscite di commutazione - 12 
- Altro sistema bus - Altri 
- Corrente nominale - 10 A 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8008379159826
Codice prodotto
AVE53KNX30012
Cod. produttore
53KNX30012
Produttore
AVE
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso in canale
Max numero di uscite di commutazione:
12
Altro sistema bus:
Altri
Corrente nominale:
10 A
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Funzionamento locale / comando manuale:
sì
Adatto per carico C:
sì
Larghezza in numero di moduli:
8
Max corrente di commutazione:
10 A
Numero di ingressi digitali:
0
Con indicazione LED:
sì
Potenza di uscita:
0 W
Accoppiatore bus incluso:
sì
Potenza di commutazione massima:
0 W
Max. commutazione del LED di alimentazione:
0 W
Tensione nominale di esercizio:
230...230 V
Diverse fasi collegabili:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Modulo bus rimovibile:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
0 mm
Modulo espandibile:
no
Potenza assorbita:
0.3 W


