AVE - AVE53KNX20002 ATTUATORE KNX 2CH TAPPARELLE-4M DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Incasso in canale
Numero di ingressi - 0
Altro sistema bus - Altri
Potenza di commutazione massima - 0 W
Confezione
1 PZ
EAN
8008379159796
Codice prodotto
AVE53KNX20002
Cod. produttore
53KNX20002
Produttore
AVE
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso in canale
Numero di ingressi:
0
Altro sistema bus:
Altri
Potenza di commutazione massima:
0 W
Sistema bus radio:
no
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Larghezza in numero di moduli:
4
Funzione di commutazione:
sì
Accoppiatore bus incluso:
sì
Modulo bus rimovibile:
no
Funzionamento locale / comando manuale:
sì
Con indicazione LED:
sì
Max numero di uscite per veneziane:
2
Tipo di corrente:
DC
Grado di protezione (IP):
IP40
Min. profondità della presa per apparecchi:
0 mm
Potenza assorbita:
0.3 W


