pagina iniziale

AVE - AVE53KNX-DALI1 GATEWAY KNX/DALI1 1CH-4M DIN

AVE
copiacopia
AVE - AVE53KNX-DALI1 GATEWAY KNX/DALI1 1CH-4M DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Altro sistema bus - Altri

  • Modello - Altri

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Protocollo - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379159857

Codice prodotto

AVE53KNX-DALI1

Cod. produttore

53KNX-DALI1

Produttore

AVE

Sistema bus EIB / KNX:

Altro sistema bus:

Altri

Modello:

Altri

Metodo di montaggio:

Altri

Protocollo:

Altri

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Tensione di esercizio:

210...240 V

Larghezza in numero di moduli:

4

Numero di canali:

1

Max. numero di dispositivi per canale:

64

Web Server:

no

Sicura antismontaggio:

no

Visualizzazione:

no

Con indicazione LED:

Aggiornabile:

no

Tipo di tensione:

AC

Potenza assorbita:

2.4 W

Dipende dal provider / operatore:

no

Interfaccia radio:

no

Interfaccia infrarossi (IR):

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Gateway KNX/DALI1 per il controllo di una linea DALI. fino a 64 ballast e 16 gruppi. Con alimentatore DALI integrato. Certificato KNX. Installazione su guida DIN 4 Moduli.