AVE - AVE53ABR8 ATTUATORE 8CH MULTIFUNZIONE 6M DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Metodo di montaggio - Incasso in canale
Max numero di uscite di commutazione - 8
Altro sistema bus - Altri
Corrente nominale - 10 A
Confezione
1 PZ
EAN
8008379152926
Codice prodotto
AVE53ABR8
Cod. produttore
53ABR8
Produttore
AVE
Sistema bus EIB / KNX:
no
Metodo di montaggio:
Incasso in canale
Max numero di uscite di commutazione:
8
Altro sistema bus:
Altri
Corrente nominale:
10 A
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Funzionamento locale / comando manuale:
sì
Adatto per carico C:
sì
Larghezza in numero di moduli:
6
Max corrente di commutazione:
10 A
Numero di ingressi digitali:
0
Con indicazione LED:
sì
Potenza di uscita:
3200 W
Accoppiatore bus incluso:
sì
Max. commutazione del LED di alimentazione:
0 W
Tensione nominale di esercizio:
230...230 V
Diverse fasi collegabili:
sì
Grado di protezione (IP):
IP41
Modulo bus rimovibile:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
0 mm
Modulo espandibile:
no
Potenza assorbita:
0 W