AVE - AVE53AB-AUX ALIMENTATORE 12-14VCC 2A 2M DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Metodo di montaggio - Altri
Numero di linee alimentabili - 1
Corrente max. di uscita - 2000 mA
Altro sistema bus - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8008379159123
Codice prodotto
AVE53AB-AUX
Cod. produttore
53AB-AUX
Produttore
AVE
Sistema bus EIB / KNX:
no
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di linee alimentabili:
1
Corrente max. di uscita:
2000 mA
Altro sistema bus:
Altri
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Larghezza in numero di moduli:
2
Alimentatore di continuità (collegabile con batteria tampone):
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Con indicazione LED:
sì
Tensione secondaria:
12 V
Potenza assorbita:
24 W


