pagina iniziale

AVE - AVE53542 CENTRALINO IP40 PARETE 1 - 2 M. DIN

AVE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 2

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8008379009794

Codice prodotto

AVE53542

Cod. produttore

53542

Produttore

AVE

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

2

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

44 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

126 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Con pretranciature

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

59 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di incasso:

45 mm

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

no

Profondità di incasso:

59 mm

Altezza di incasso:

126.5 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altri

Morsettiera neutra:

no

Profondità interna:

59 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

7042

Segnale di passaggio porta:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente ai raggi UV:

no

Tipo di porta:

Singolo

Centralino da parete IP40 senza portello 1 - 2 moduli DIN. Dimensioni (LxHxP): 44x126x59 mm