AVE - AVE5349 TRASF.VNP 230V VNS 12/24V PN40VA 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Tensione secondaria 1 - 12 V
Tipo di trasformatore - Trasformatore di sicurezza
Tensione secondaria 2 - 24 V
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8008379031894
Codice prodotto
AVE5349
Cod. produttore
5349
Produttore
AVE
Tensione primaria:
230 V
Tensione secondaria 1:
12 V
Tipo di trasformatore:
Trasformatore di sicurezza
Tensione secondaria 2:
24 V
Adatto per montaggio modulare:
sì
Montaggio superficiale:
no
Potenza max. di uscita:
40 W
Installabile a incasso:
no
Larghezza in numero di moduli:
4
Larghezza:
70 mm
Lunghezza:
58 mm
Altezza:
90 mm
Protezione termica:
no
Protezione corto-circuito:
sì