pagina iniziale
in esaurimento

AVE - AVE45Q04 CONTENIT.AUTOP. RAL1013 IP40 S45 4M

AVE
copiacopia
AVE - AVE45Q04 CONTENIT.AUTOP. RAL1013 IP40 S45 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Scatola da parete

  • Numero di unità - 4

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Con placca -

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8008379005123

Codice prodotto

AVE45Q04

Cod. produttore

45Q04

Produttore

AVE

Composizione:

Scatola da parete

Numero di unità:

4

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Con placca:

Grado di protezione (IP):

IP40

Numero RAL (affine):

1013

Con ingresso cavi:

Trasparente:

no

Contenitore autoportanti IP40 da parete RAL1013 4 (2+2) moduli - installazione verticale