pagina iniziale

AVE - AVE45BTGP TASTO PULS.SILENZ.BANQ.GEMMA ILLUM.

AVE
copiacopia
AVE - AVE45BTGP TASTO PULS.SILENZ.BANQ.GEMMA ILLUM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tasto singolo

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Bianco

  • Numero RAL (affine) - 9016

  • Simbolo tattile/senza barriere -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8008379057450

Codice prodotto

AVE45BTGP

Cod. produttore

45BTGP

Produttore

AVE

Modello:

Tasto singolo

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9016

Simbolo tattile/senza barriere:

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con lente illuminabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Tasto intercambiabile con gemma illuminabile - 1 modulo