pagina iniziale

AVE - AVE45B66 ARMATURA 6 MODULI (3+3)

AVE
copiacopia
AVE - AVE45B66 ARMATURA 6 MODULI (3+3)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Incasso a parete

  • Numero di moduli per riga (orizzontale) - 3

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Numero di righe di moduli (verticale) - 2

  • Con chiodo - no

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8008379039913

Codice prodotto

AVE45B66

Cod. produttore

45B66

Produttore

AVE

Modello:

Incasso a parete

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Numero di righe di moduli (verticale):

2

Con chiodo:

no

Tipo di montaggio dei dispositivi:

Lato fronte

Con scatola da incasso:

no

Con viti:

Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:

no

Installabile a incasso:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Armatura 6 moduli (3+3) per scatole BL02P, 45SY6 o 45SY6AO