AVE - AVE45B28 SUONERIA 12V 8VA BANQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Colore del corpo - Bianco
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di corrente - AC
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie Banquise S45
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8008379030927
Codice prodotto
AVE45B28
Cod. produttore
45B28
Produttore
AVE
Tensione nominale:
12 V
Colore del corpo:
Bianco
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di corrente:
AC
Materiale (del corpo):
Plastica
Suoneria squillante 12Vca 8VA


