AVE - AVE45931 RONZATORE 220V BLANC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Colore del corpo - Bianco
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tipo di corrente - AC
Tipo di tono - Tono continuo
Confezione
1 PZ
EAN
8008379006793
Codice prodotto
AVE45931
Cod. produttore
45931
Produttore
AVE
Tensione nominale:
230 V
Colore del corpo:
Bianco
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di corrente:
AC
Tipo di tono:
Tono continuo
Grado di protezione (IP):
IP40
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Trattamento superficie (corpo):
Non trattato


